Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Trennmesser Gr 00

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Trennmesser Gr 00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SDL-00

  • Baugröße - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Reiterausführung - Nein

  • Einschwenkvorrichtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712485913

Sonepar Artikelnummer

120508493

Hersteller Artikelnummer

SDL-00

Hersteller Typ

NH-TrennmesserGr00

Hersteller Artikel Nr.:

SDL-00

Baugröße:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.116 kg

Sicherungszubehör, Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, IEC