Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH00-Sicherungsunterteil 1p 160A 690V

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH00-Sicherungsunterteil 1p 160A 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD00-S

  • Baugröße - NH00

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Reiterausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121269325

Hersteller Artikelnummer

SD00-S

Hersteller Typ

NH00 SINGLE POLE SILVER

Hersteller Artikel Nr.:

SD00-S

Baugröße:

NH00

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

160 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.001 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, 1P, IEC, Schraubmontage, IEC 60269-1, mit Thermoplastkörper. Optionales Zubehör: Phasentrennwände, einclipsbar, Klemmenabdeckungen, Sicherungsabdeckung, Mikroschalter, IP20 Fingerschutzsets, Neutralbrücken, Phasentrennwände