Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH00-Sicherungsunterteil 3p 160A 690V

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH00-Sicherungsunterteil 3p 160A 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TD00-D

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Ausführung mit Abdeckung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712371575

Sonepar Artikelnummer

120836811

Hersteller Artikelnummer

TD00-D

Hersteller Typ

TD00-D

Hersteller Artikel Nr.:

TD00-D

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

160 A

Ausführung mit Abdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.001 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, DIN-Schienenmontage, IEC 60269-1, mit Thermoplastkörper. Optionales Zubehör: Phasentrennwände, einclipsbar, Klemmenabdeckungen, Sicherungsabdeckung, Mikroschalter, IP20 Fingerschutzsets, Neutralbrücken, Phasentrennwände