Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH00-Sicherungsunterteil 3p 160A 690V

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH00-Sicherungsunterteil 3p 160A 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TD00-DI

  • Baugröße - NH00

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 160 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590415699

Sonepar Artikelnummer

121269329

Hersteller Artikelnummer

TD00-DI

Hersteller Typ

TRIPLE INTEGRAL BASE NH00 CE

Hersteller Artikel Nr.:

TD00-DI

Baugröße:

NH00

Montageart:

DIN-Schiene

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

160 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.428 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, integrierte Sockelausbildung, DIN-Schienenmontage, IEC 60269-1, mit Thermoplastkörper. Optionales Zubehör: Phasentrennwände, einclipsbar, Klemmenabdeckungen, Sicherungsabdeckung, Mikroschalter, IP20 Fingerschutzsets, Neutralbrücken, Phasentrennwände