Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH1-Sicherungsunterteil 1p 250A 690V

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH1-Sicherungsunterteil 1p 250A 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD1-D

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Ausführung mit Abdeckung - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712371803

Sonepar Artikelnummer

120836808

Hersteller Artikelnummer

SD1-D

Hersteller Typ

SD1-D

Hersteller Artikel Nr.:

SD1-D

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

250 A

Ausführung mit Abdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.359 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, 1P, IEC, DIN-Schienenmontage, Schraubmontage, IEC 60269-1, mit Thermoplastkörper. Optionales Zubehör: Phasentrennwände, einclipsbar, Klemmenabdeckungen, Sicherungsabdeckung, Mikroschalter, IP20 Fingerschutzsets, Neutralbrücken, Phasentrennwände