Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH2-Sicherungsunterteil 1p 400A 690V

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH2-Sicherungsunterteil 1p 400A 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD2-D

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85363090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712371469

Sonepar Artikelnummer

120836809

Hersteller Artikelnummer

SD2-D

Hersteller Typ

SD2-D

Hersteller Artikel Nr.:

SD2-D

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.425 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, 1P, IEC, DIN-Schienenmontage, Schraubmontage, IEC 60269-1, mit Thermoplastkörper. Optionales Zubehör: Phasentrennwände, einclipsbar, Klemmenabdeckungen, Sicherungsabdeckung, Mikroschalter, IP20 Fingerschutzsets, Neutralbrücken, Phasentrennwände