Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH2-Sicherungsunterteil 3p 400A 690V

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH2-Sicherungsunterteil 3p 400A 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TD2-D

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85363090

  • Gewicht - 1.382 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712371612

Sonepar Artikelnummer

120836815

Hersteller Artikelnummer

TD2-D

Hersteller Typ

TD2-D

Hersteller Artikel Nr.:

TD2-D

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

1.382 kg

IP-Schutz-Kit, Zubehör Niederspannungs-NH-Sicherungsunterteil, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsstrom (gl/gG): 400 A, Baugröße: NH2, Spannungswert: 690 V AC, Montageart: DIN-Schiene