Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH3-Sicherungsunterteil 1p 630A 690V

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH3-Sicherungsunterteil 1p 630A 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD3-D

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85363090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712371483

Sonepar Artikelnummer

120836810

Hersteller Artikelnummer

SD3-D

Hersteller Typ

SD3-D

Hersteller Artikel Nr.:

SD3-D

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.577 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, Niederspannung, 630 A, AC 690 V, NH3, 1P, IEC, DIN-Schienenmontage, Schraubmontage, IEC 60269-1, mit Thermoplastkörper. Optionales Zubehör: Phasentrennwände, einclipsbar, Klemmenabdeckungen, Sicherungsabdeckung, Mikroschalter, IP20 Fingerschutzsets, Neutralbrücken, Phasentrennwände