Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NHSICHERUNG 100 AMP 690V gG GRÖSSE 00 DU

EATON
kopierenkopieren
EATON - NHSICHERUNG 100 AMP 690V gG GRÖSSE 00 DU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100NHG00BI-690

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590428101

Sonepar Artikelnummer

121237585

Hersteller Artikelnummer

100NHG00BI-690

Hersteller Typ

100NHG00BI-690

Hersteller Artikel Nr.:

100NHG00BI-690

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Ja

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.197 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 690 V, NH00, gL/gG, IEC, Kombi-Kennmeldersystem, quadratischer Körper mit Messerkontakten, isolierte Grifflaschen, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA