Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NI-MH Akkusatz 4,8V 1,1 Ah Leitung 120mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - NI-MH Akkusatz 4,8V 1,1 Ah Leitung 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066070670

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Anzahl der Zellen - 4

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539331544

Sonepar Artikelnummer

120505717

Hersteller Artikelnummer

40066070670

Hersteller Typ

40066070670

Hersteller Artikel Nr.:

40066070670

Nennspannung:

4.8 V

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

50 mm

Breite:

30 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

100 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.100 kg

Eaton Sicherheitsbeleuchtung Nickel-Metallhydrid-Batterie 4,8 Volt DC / 1,1 Ah 120 mm Kabel NiMH / Ni–MH