Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NI-MH-Akkusatz 4,8V 1,1Ah

EATON
kopierenkopieren
EATON - NI-MH-Akkusatz 4,8V 1,1Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066070557

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Anzahl der Zellen - 4

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Länge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539331537

Sonepar Artikelnummer

121269057

Hersteller Artikelnummer

40066070557

Hersteller Typ

NI-MH-AKKUSATZ 4,8V 1,1AH

Hersteller Artikel Nr.:

40066070557

Nennspannung:

4.8 V

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

200 mm

Breite:

10 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

106 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.106 kg

Eaton Sicherheitsbeleuchtung Nickel-Metallhydrid-Batterie 4,8 Volt DC / 1,1 Ah NiMH / Ni–MH