Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NICD-AKKU 2,4V/4 AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - NICD-AKKU 2,4V/4 AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066041803

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 2.4 V

  • Kapazität - 4000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539061625

Sonepar Artikelnummer

120801862

Hersteller Artikelnummer

40066041803

Hersteller Typ

NICD-AKKU 2,4V/4 AH GSD

Hersteller Artikel Nr.:

40066041803

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

2.4 V

Kapazität:

4000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

100 mm

Höhe inkl. Pole:

30 mm

Breite:

15 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

250 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.250 kg

NiCd-Akku (Nickel-Cadmium) 2,4V / 4 Ah für Eaton Notbeleuchtungs- und Sicherheitssysteme.