Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Nicd-Akku 3,6V/1,5Ah GSD verpackt

EATON
kopierenkopieren
EATON - Nicd-Akku 3,6V/1,5Ah GSD verpackt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071353471

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Anzahl der Zellen - 3

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

  • Länge - 330 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539330240

Sonepar Artikelnummer

120507912

Hersteller Artikelnummer

40071353471

Hersteller Typ

Nicd-Akku 3,6V/1,5Ah GSD verpackt

Hersteller Artikel Nr.:

40071353471

Nennspannung:

3.6 V

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

330 mm

Breite:

60 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

140 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.140 kg

Eaton Sicherheitsbeleuchtung Nickel-Cadmium-Akku 3,6 Volt DC. / 1,5 Ah Ni–Cd GSD verpackt