Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NICD-AKKU 3,6V/4,0 AH mit Kabel und FS

EATON
kopierenkopieren
EATON - NICD-AKKU 3,6V/4,0 AH mit Kabel und FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066042267

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Anzahl der Zellen - 3

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

  • Länge - 182 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539061779

Sonepar Artikelnummer

120505752

Hersteller Artikelnummer

40066042267

Hersteller Typ

40066042267

Hersteller Artikel Nr.:

40066042267

Nennspannung:

3.6 V

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

182 mm

Breite:

41 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

380 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.380 kg

Eaton Sicherheitsbeleuchtung Nickel-Cadmium-Akku 3,6 Volt Gleichstrom / 4,0 Ah Ni-Cd mit Kabel und Sicherung