Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NICD-AKKU 6V/1,8 AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - NICD-AKKU 6V/1,8 AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066041830

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539061656

Sonepar Artikelnummer

120801863

Hersteller Artikelnummer

40066041830

Hersteller Typ

NICD-AKKU 6V/2,5 AH GSD

Hersteller Artikel Nr.:

40066041830

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1800 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

5

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

245 mm

Höhe inkl. Pole:

25 mm

Breite:

25 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

371 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.371 kg

Eaton NiCd-Akku 6V / 1,8 Ah (GSD) zur Pufferung in Brandschutz- oder Meldeanlagen.