Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Nicd-Akku 6V/4 Ah GSD verpackt

EATON
kopierenkopieren
EATON - Nicd-Akku 6V/4 Ah GSD verpackt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071353472

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 4000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539330226

Sonepar Artikelnummer

120801939

Hersteller Artikelnummer

40071353472

Hersteller Typ

40071353472

Hersteller Artikel Nr.:

40071353472

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

4000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

5

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

305 mm

Höhe inkl. Pole:

305 mm

Breite:

49 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

5 .. 35 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

620 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.620 kg

Eaton Sicherheitsbeleuchtung Ni-Cd Ersatzbatterie 6 V 4 Ah GSD