Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Niveaurelais, 110 - 130 V AC, 50/60 Hz, 0,1 - 1000 kohm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Niveaurelais, 110 - 130 V AC, 50/60 Hz, 0,1 - 1000 kohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184756

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081787920

Sonepar Artikelnummer

120577664

Hersteller Artikelnummer

184756

Hersteller Typ

EMR6-N1000-N-1

Hersteller Artikel Nr.:

184756

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Kaskadierbar:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.154 kg

Pegel-Überwachungsrelais, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Überwachung von: Füllstand von leitfähigen Flüssigkeiten, Mischungsverhältnis von leitfähigen Flüssigkeiten, einstellbarer Empfindlichkeitsbereich: 0,1 - 1000 kOhm, Versorgungsspannung: 110 - 130 V AC, 50/60 Hz, 220 - 240 V AC, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 22,5 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60255-6, EN 61557, UL, CSA, GL, DNV, RMRS, EAC, RCM