Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Normal-Hilfsschalter, 1 S, 1 Ö, Rechtsseitig anbaubar an Motorschutzschalter, Schraubklemmen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Normal-Hilfsschalter, 1 S, 1 Ö, Rechtsseitig anbaubar an Motorschutzschalter, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 072896

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015080728962

Sonepar Artikelnummer

120023301

Hersteller Artikelnummer

072896

Hersteller Typ

NHI11-PKZ0

Hersteller Artikel Nr.:

072896

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.033 kg

Normal-Hilfsschalter, Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE