Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Normal-Hilfsschalter, 1 Schließer + 2 Öffner, Schraubanschluss

EATON
kopierenkopieren
EATON - Normal-Hilfsschalter, 1 Schließer + 2 Öffner, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 072895

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080728955

Sonepar Artikelnummer

120165254

Hersteller Artikelnummer

072895

Hersteller Typ

NHI12-PKZ0

Hersteller Artikel Nr.:

072895

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.038 kg

Normal-Hilfsschalter, Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontakte Ö = Öffner: 2 Ö, verwendbar für: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE