Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Not-Aus, 60mm, drehentr., 1S1Oe, rot

EATON
kopierenkopieren
EATON - Not-Aus, 60mm, drehentr., 1S1Oe, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121612

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081194308

Sonepar Artikelnummer

121269943

Hersteller Artikelnummer

121612

Hersteller Typ

C22-PVT60P-K11

Hersteller Artikel Nr.:

121612

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

NOT-AUS, Sortiment: RMQ Compact, Komplettgerät, Bauform: Palmenform, Durchmesser: 60 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Drehentriegelung, Verbindungstyp: Schraubanschluss, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzkopf: rot, Farbe Unterteil: gelb, Pilzstößel rot (RAL 3000), Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontakte Hinweise: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,65