EATON - Not-Aus Schild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177046
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "NOT AUS"
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081714896
Sonepar Artikelnummer
121277906
Hersteller Artikelnummer
177046
Hersteller Typ
M22-XAK16
Hersteller Artikel Nr.:
177046
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "NOT AUS"
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


