Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Not-Aus-Schild, 36mm, rund

EATON
kopierenkopieren
EATON - Not-Aus-Schild, 36mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 177703

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081722761

Sonepar Artikelnummer

121278022

Hersteller Artikelnummer

177703

Hersteller Typ

M22-XAK40-GVP500

Hersteller Artikel Nr.:

177703

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

40 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zubehör, Anbindung an SmartWire-DT: nein