EATON - NOT-AUS-Schild, gelb, Schrift schwarz, rund ø 60 mm, de, en, fr, it, Frontabmessung 25 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058873
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080588733
Sonepar Artikelnummer
120206614
Hersteller Artikelnummer
058873
Hersteller Typ
SRT1
Hersteller Artikel Nr.:
058873
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
60 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


