EATON - Not-Halt,38mm,zugent.,2Ö,0,2m,M12A,5-plg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185184
Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081806690
Sonepar Artikelnummer
121279636
Hersteller Artikelnummer
185184
Hersteller Typ
C22-PV-K02-P10
Hersteller Artikel Nr.:
185184
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
45 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.061 kg


