Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Not-Halt,38mm,zugentr.,2Ö, 0,2m,M12A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Not-Halt,38mm,zugentr.,2Ö, 0,2m,M12A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182975

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85365011

  • Gewicht - 0.051 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081779024

Sonepar Artikelnummer

121410320

Hersteller Artikelnummer

182975

Hersteller Typ

C22-PV-K02-P1

Hersteller Artikel Nr.:

182975

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.051 kg

Eaton C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Pilzform, M12A, Klassisch, Zugentriegelung, 38 mm, 2 Ö, 0,2 m