Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Not-Halt, 45mm,drehtent., 2Ö, 1m,offen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Not-Halt, 45mm,drehtent., 2Ö, 1m,offen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185155

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081806409

Sonepar Artikelnummer

121279621

Hersteller Artikelnummer

185155

Hersteller Typ

C22-PVT45P-K02-P62

Hersteller Artikel Nr.:

185155

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Durchmesser der Kappe:

45 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.084 kg

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ Compact Solution, Komplettgerät, Bauform: Palmenform, Durchmesser: 45 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Drehentriegelung, Verbindungstyp: Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 1 m, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850, EN 418, Farbe Pilzkopf: rot, Farbe Unterteil: gelb, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (vorne), IP65 (hinten), Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontakte Ö = Öffner: 2 Ö, Kontakte Hinweise: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1