EATON - Not-Halt,45mm,Schaltste.,1S1Ö,3,5m,offen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185168
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081806539
Sonepar Artikelnummer
121279628
Hersteller Artikelnummer
185168
Hersteller Typ
C22-PVT45P-MPI-K11-P65
Hersteller Artikel Nr.:
185168
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
45 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.160 kg


