Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Not-Halt/Aus, 45mm, Schluesselentr.,RONI

EATON
kopierenkopieren
EATON - Not-Halt/Aus, 45mm, Schluesselentr.,RONI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121466

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 45 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Höhe der Öffnung - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081192861

Sonepar Artikelnummer

121269878

Hersteller Artikelnummer

121466

Hersteller Typ

M22-PVS45P-RS

Hersteller Artikel Nr.:

121466

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

45 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.062 kg

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Palmenform, Durchmesser: 45 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Schlüssel-Entriegelung, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzkopf: rot, Farbe Unterteil: gelb, RAL 3000, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Hinweise: Max. Kontaktbestückung: vier M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Information zum Lieferumfang: 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660