Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Not-Halt/Aus-Taste, 45mm unbel.drehentr., GVP

EATON
kopierenkopieren
EATON - Not-Halt/Aus-Taste, 45mm unbel.drehentr., GVP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191975

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 45 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Höhe der Öffnung - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081924998

Sonepar Artikelnummer

121280790

Hersteller Artikelnummer

191975

Hersteller Typ

M22-PVT45P-GVP

Hersteller Artikel Nr.:

191975

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

45 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.043 kg

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Design: klassisch|Palmenform, Durchmesser: 45 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Entriegelungsmethode: Dreh-Entriegelung, Schutzart: IP67/IP69K|NEMA 4X, 13