EATON - NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Pilzform, 38 mm, Drehentriegelung, 2 Ö, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185176
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081806614
Sonepar Artikelnummer
120925718
Hersteller Artikelnummer
185176
Hersteller Typ
C22-PVT-K02-P62
Hersteller Artikel Nr.:
185176
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Durchmesser der Kappe:
38 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.077 kg


