EATON - NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 45 mm, beleuchtbar mit LED-Element, Drehentriegelung, rot, gelb, RAL 3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121460
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 45 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Höhe der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081192809
Sonepar Artikelnummer
120802401
Hersteller Artikelnummer
121460
Hersteller Typ
M22-PVLT45P
Hersteller Artikel Nr.:
121460
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
45 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg


