EATON - NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, rot, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197543
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Höhe der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081942596
Sonepar Artikelnummer
120802887
Hersteller Artikelnummer
197543
Hersteller Typ
M30-PV30
Hersteller Artikel Nr.:
197543
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


