EATON - NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ16, Pilzform, 28 mm, beleuchtet, Zugentriegelung, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 072371
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 28 mm
Lochdurchmesser - 16 mm
Höhe der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080723714
Sonepar Artikelnummer
120206455
Hersteller Artikelnummer
072371
Hersteller Typ
Q25LPV
Hersteller Artikel Nr.:
072371
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
28 mm
Lochdurchmesser:
16 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
1
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.033 kg


