EATON - Not-Halt Schild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121087
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081189175
Sonepar Artikelnummer
121269863
Hersteller Artikelnummer
121087
Hersteller Typ
M22-XAK13
Hersteller Artikel Nr.:
121087
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


