EATON - Not-Halt Schild mit Norm Symbol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180469
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "NOT AUS"
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081756346
Sonepar Artikelnummer
121278620
Hersteller Artikelnummer
180469
Hersteller Typ
M22-XAK-ESS
Hersteller Artikel Nr.:
180469
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "NOT AUS"
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


