EATON - Not-Halt Schild mit Norm Symbol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180474
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "NOT AUS"
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081756391
Sonepar Artikelnummer
121278622
Hersteller Artikelnummer
180474
Hersteller Typ
M22-XZK-ESS2
Hersteller Artikel Nr.:
180474
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "NOT AUS"
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


