EATON - NZM2/PD2 Klemmentrennwand 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196311
Ausführung - sonstige
Breite - 200 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008790954351
Sonepar Artikelnummer
121281139
Hersteller Artikelnummer
196311
Hersteller Typ
XLPTN23
Hersteller Artikel Nr.:
196311
Ausführung:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7037
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Anschlussabdeckung NZM2/PDE2 3P


