Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NZM3 PXR20-Leistungsschalter, 630 A, 3-polig, Schraubklemme

EATON
kopierenkopieren
EATON - NZM3 PXR20-Leistungsschalter, 630 A, 3-polig, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191351

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 630 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081918638

Sonepar Artikelnummer

121280502

Hersteller Artikelnummer

191351

Hersteller Typ

NZMH3-VX630

Hersteller Artikel Nr.:

191351

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252 .. 630 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1.5 .. 7 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1260 .. 5040 A

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

7.054 kg

Die Leistungsschalter der xEffect NZM...-VX-Serie mit elektronischem Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle mit umfassendem Schutzbedarf ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Anschluss direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und ''thermisches Gedächtnis''