EATON - Oberputz Flachverteiler komplett, weiß, 24TE pro Reihe, 2 Reihen, Ausführung A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240732
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082407322
Sonepar Artikelnummer
120130084
Hersteller Artikelnummer
240732
Hersteller Typ
BF-O-2/48-A
Hersteller Artikel Nr.:
240732
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
475 mm
Einbauhöhe:
160 mm
Einbaubreite:
570 mm
Innentiefe:
131 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
160 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
475 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.200 kg


