EATON - Oberputz Flachverteiler komplett, weiß, 24TE pro Reihe, 3 Reihen, Ausführung A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240733
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082407339
Sonepar Artikelnummer
120130085
Hersteller Artikelnummer
240733
Hersteller Typ
BF-O-3/72-A
Hersteller Artikel Nr.:
240733
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
150 mm
Einbauhöhe:
610 mm
Einbaubreite:
555 mm
Innentiefe:
131 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
610 mm
Breite:
555 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.300 kg


