EATON - Oberputz Flachverteiler komplett, weiß, 33TE pro Reihe, 6 Reihen, Ausführung A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240744
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 6
Breite in Teilungseinheiten - 33
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082407445
Sonepar Artikelnummer
120130096
Hersteller Artikelnummer
240744
Hersteller Typ
BF-O-6/198-A
Hersteller Artikel Nr.:
240744
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
33
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
150 mm
Einbauhöhe:
1060 mm
Einbaubreite:
715 mm
Innentiefe:
131 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
1060 mm
Breite:
715 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
20.500 kg


