EATON - Oberputz Stahlblechtür RMQ-geeignet, für 24TE pro Reihe, 6 Reihen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285647
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 555 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082856472
Sonepar Artikelnummer
120504938
Hersteller Artikelnummer
285647
Hersteller Typ
BFZ-OTR-6/144
Hersteller Artikel Nr.:
285647
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
555 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1115 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.700 kg


