EATON - Oberputz Stahlblechtür weiß, für 24TE pro Reihe, 5 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283073
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 550 mm
Höhe - 875 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082830731
Sonepar Artikelnummer
120130130
Hersteller Artikelnummer
283073
Hersteller Typ
BFZ-OTS-5/120
Hersteller Artikel Nr.:
283073
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
550 mm
Höhe:
875 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.320 kg


