EATON - Oberputz Stahlblechtür weiß, transparent für 24TE pro Reihe, 3 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283080
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 550 mm
Höhe - 575 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082830809
Sonepar Artikelnummer
120130133
Hersteller Artikelnummer
283080
Hersteller Typ
BFZ-OTT-3/72
Hersteller Artikel Nr.:
283080
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
550 mm
Höhe:
575 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.050 kg


