EATON - Oberputz Stahlblechtür weiß, transparent für 24TE pro Reihe, 4 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283081
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 550 mm
Höhe - 725 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082830816
Sonepar Artikelnummer
120130134
Hersteller Artikelnummer
283081
Hersteller Typ
BFZ-OTT-4/96
Hersteller Artikel Nr.:
283081
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
550 mm
Höhe:
725 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.470 kg


