EATON - Oberputz Stahlblechtür weiß, transparent für 33TE pro Reihe, 4 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240762
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 710 mm
Höhe - 725 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082407629
Sonepar Artikelnummer
120130114
Hersteller Artikelnummer
240762
Hersteller Typ
BFZ-OTT-4/132
Hersteller Artikel Nr.:
240762
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
710 mm
Höhe:
725 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.010 kg


