Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Offline USV-Anlage 700VA/420W mit Schuko-Ausgängen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Offline USV-Anlage 700VA/420W mit Schuko-Ausgängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9400-5358

  • Eingangsspannung - 161 .. 284 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 161 .. 284 V

  • Ausgangswirkleistung - 420 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172101761

Sonepar Artikelnummer

121113993

Hersteller Artikelnummer

9400-5358

Hersteller Typ

3S700D

Hersteller Artikel Nr.:

9400-5358

Eingangsspannung:

161 .. 284 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

161 .. 284 V

Ausgangswirkleistung:

420 W

Ausgangsscheinleistung:

700 VA

Überbrückungszeit Volllast:

8 min

USV-Technologie:

Offline

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

46 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

170 mm

Breite:

335 mm

Tiefe:

83.5 mm

Gewicht:

4.2 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

8

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

4.000 kg

Eaton 3S Gen2 USV DIN, 700 VA, 420 W, Eingang: Schuko, Ausgänge: (4) Schuko, (4) nur Schuko-Überspannung, USB-Kommunikation, USB-Ladung (2), Tower