EATON - Opt. Sensor M18 Intelli,10cm, DC, Steck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166929
Leuchtmittel - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Lichtart - Weißlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081643059
Sonepar Artikelnummer
121277059
Hersteller Artikelnummer
166929
Hersteller Typ
E76-CNT010N-M12
Hersteller Artikel Nr.:
166929
Leuchtmittel:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Lichtart:
Weißlicht
Nenntastweite:
10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Länge des Sensors:
81.5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Art des Frequenzbandes des Empfangsspektrums:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Laserschutzklasse:
sonstige
Mit Lichtleiter-Anschluss:
Nein
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
2700 Hz
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
Nein
AWG-Nummer:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg


