Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - PACK ACCUS Li Ion 3,6V/0,6Ah

EATON
kopierenkopieren
EATON - PACK ACCUS Li Ion 3,6V/0,6Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUM10568

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 630 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191105686

Sonepar Artikelnummer

120802194

Hersteller Artikelnummer

LUM10568

Hersteller Typ

LUM10568

Hersteller Artikel Nr.:

LUM10568

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

630 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

49 mm

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Breite:

14.5 mm

Durchmesser:

14.35 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 45 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

21 g

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.021 kg

Eaton CrystalWay 20m, Batteriemodul Lithium-Ionen 3,6 V/650 mAh