EATON - PANEL 1 BLIND KPL Al-Leucht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071351197
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - sonstige
Richtung - ohne
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539317357
Sonepar Artikelnummer
121269082
Hersteller Artikelnummer
40071351197
Hersteller Typ
SCHEIBE 1 BLIND KPL AL-LEUCHT
Hersteller Artikel Nr.:
40071351197
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
sonstige
Richtung:
ohne
Doppelseitig:
Nein
Länge:
330 mm
Breite:
175 mm
Erkennungsweite:
32 m
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.140 kg


